Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Raumklimagerät RKL 290 S silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Raumklimagerät RKL 290 S silber
Artikel-Nr.:  400-1514368
Hersteller:  Remko
Herst.-Nr.:  4026415107673
EAN:  4026415107673
Suchbegriffe:
Raumklimagerät
Remko
Mobiles Raumklimagerät
Mit den mobilen Raumklimageräten RKL 290 und RKL 350 können gezielt Arbeits- und Wohnbereiche in Räumen gekühlt werden.
Die S-LINE Serie überzeugt durch ihre moderne Optik in der Trendfarbe Silber.
Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Automatische Kondensatabführung
- Kompakte Bauform
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion

Geeignet für Raumvolumen bis 90 bzw. 100 m³
Typ: RKL 290 S
Kühlleistung: 2900 W
Luftleistung: 430 m³/h
Tagesentfeuchtungsleistung max.: 45,6 l
Elektroanschluß: 230/ 50 V/Hz
max. Leistungsaufnahme: 1120 W
Abmessung HxBxT: 840 x 450 x 380 mm
Gewicht: 35 kg
... > Leitermann > Betriebsbedarf > Heizgeräte und Klimageräte
Weitere Suchbegriffe: silber, Mobiles, RaumklimagerätMit, mobilen, Raumklimageräten, können, gezielt, Arbeits, Wohnbereiche, Räumen, gekühlt, werden, Serie, überzeugt, durch, moderne, Optik, Trendfarbe, Silber, Verflüssiger, Kompressor, Verdampfer, diesen, klei
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 483,98*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 483,99*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,99*
€ 575,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Remko
4026415103149
€ 222,68*
€ 264,99
Ähnlich
Remko
4026415104368
€ 630,66*
€ 750,49
Ähnlich
k.A.
4000591053054
€ 176,82*
€ 210,42
Ähnlich
k.A.
4260055590604
€ 165,45*
€ 196,89
Ähnlich
k.A.
4260055590628
€ 189,33*
€ 225,30
Ähnlich
VEAB
7330334112807
€ 674,80*
€ 803,01
Ähnlich
VEAB
7330334112104
€ 295,95*
€ 352,18
Ähnlich
VEAB
7330334112203
€ 326,12*
€ 388,08
Ähnlich
VEAB
7330334112609
€ 472,75*
€ 562,57
Ähnlich
k.A.
4260055591564
€ 117,27*
€ 139,55
Ähnlich
Remko
4026415103156
€ 204,24*
€ 243,05
Ähnlich
Remko
4026415103118
€ 302,81*
€ 360,34
Ähnlich
Remko
4026415103125
€ 508,69*
€ 605,34
Ähnlich
Remko
10769
€ 375,94*
€ 447,37
Ähnlich
Remko
10770
€ 393,97*
€ 468,82
Ähnlich
Remko
10623
€ 467,39*
€ 556,19
Ähnlich
Remko
10624
€ 536,60*
€ 638,55
Ähnlich
Remko
10768
€ 554,23*
€ 659,53
Ähnlich
Remko
4332163677574
€ 111,26*
€ 132,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG