Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kondensationstrockner DryTech 650, 330 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensationstrockner DryTech 650, 330 Watt
Kondensationstrockner DryTech 650, 330 Watt
Artikel-Nr.:
     400-1514334
Hersteller:
     ZEUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163692560
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Kondenstrockner Bautrockner
Luftentfeuchter
Kondensationstrockner DryTech
In den Luft-Entfeuchtern der Reihe DryTech steckt Heylos lange Erfahrung bei der Klima-Optimierung in Räumen. Denn DryTech Luft-Entfeuchter machen Räume trocken, sauber und behaglich. DryTech hilft bei akuten Notfällen wie Schimmelbefall im Keller ebenso wie bei der andauernden Nachbesserung der Raumluft, z.B. wenn Sie beschlagene Scheiben im Wintergarten verhindern möchten. Ideal auch für Wohnräume und Büros, Bäder und Trockenräume, Archive und Museen, Lager und Vorratsräume, Labor- und Produktionsräume, Wohnwagen und Yachten.

Die wesentlichen Vorteile von DryTech Luft-Entfeuchtern:

- formschönes robustes Gehäuse
- geringer Energieverbrauch
- einfache Bedienbarkeit
- serienmäßiger Betriebsstundenzähler (DryTech 850)
- eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung
- Tank- oder Schlauchbetrieb
Artikel-Bezeichnung: DryTech 650
Entfeuchtungsleistung max. l/24h: 24
Luftleistung m3/h: 300
Elektr. Anschluss: 230/50 Volt/Hz
Leistungsaufnahme: 0,33 kW
H x B x T.: 660 x 310 x 370 mm
Gewicht kg: 28
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, luftentfeuchter 6 liter/tag, Kondensationstrockner, DryTech, Watt, DryTechIn, Entfeuchtern, Reihe, steckt, Heylos, lange, Erfahrung, Klima, Optimierung, Räumen, machen, Räume, trocken, sauber, behaglich, hilft, akuten, Notfällen, Schimmelbefall, Keller, ebenso, andauernd
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,01*
€ 437,95*
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 424,89*
€ 447,13*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kondensationstrockner DryTech 550, 190 Watt
ZEUS
ab € 357,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG