Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektirsches Weidezaungerät LI 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Elektirsches Weidezaungerät LI 150
Artikel-Nr.:  400-1513746
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4018619018978
EAN:  4018619018978
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
Elektrisches Weidenzaungerät Li 150 - 2
Ohne Batterie.
Sehr schlagstarkes Weidezaungerät für lange und sehr lange Zäune. Anschlussfertig mit 2 Erdstäben 0 ,30 m und 1 Zaunanschlusskabel. Das bevorzugte Modell vieler Jagdverbände. Ausgangsleistung durch elektronischen Regler einstellbar. Sie erhalten ein 12 Volt Akku-Gerät mit der Leistung eines 230 Volt Weidezaungerätes. Mit zuschaltbarem Energiesparmodus (ECO-Taste) in dem jeder 5. Impuls in voller Schlagstärke ausgegeben wird. Wenn im normalen Betrieb die Spannung des Akkus unter 35 % fällt, schaltet das Gerät automatisch in den Sparmodus um die Hütesicherheit möglichst lange zu gewährleisten. Schlagstärke 0,5 bis 3,0 Joule

Technische Daten:
Spitzenspannung 10.000 Volt / 12 Volt Akku / max. Ausgangsleistung 3,0 Joule / Solaranschluss / ECO-Modus, Batteriekontrolle.
Spitzenspannung: 10.000 V
Batterie: 12 V
Ausgangsleistung max.: 0,50 - 3,00 Joule
Zaunlänge (CEE-Norm): 150 km
Zaunlänge (ohne Bewuchs): 45 km
Zaunlänge (mittlerer Bewuchs): 27,5 km
Zaunlänge (starker Bewuchs): 7,5 km
... > Nutz- & Heimtierbedarf > Weidebedarf > Weidezaungeräte
Weitere Suchbegriffe: Elektirsches, Elektrisches, Weidenzaungerät, 2Ohne, Batterie, schlagstarkes, lange, Zäune, Anschlussfertig, Erdstäben, Zaunanschlusskabel, bevorzugte, Modell, vieler, Jagdverbände, Ausgangsleistung, durch, elektronischen, Regler, einstellb
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 331,81*
2 Tage
Frei Haus
€ 339,42*
6 Tage
Frei Haus
€ 349,00*
5 Tage
Frei Haus
€ 349,00*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4018619023194
€ 230,98*
€ 274,87
Ähnlich
k.A.
4018619021626
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
k.A.
4018619021466
€ 2,76*
€ 3,28
Ähnlich
k.A.
4018619021473
€ 3,77*
€ 4,49
Ähnlich
k.A.
4018619016240
€ 17,25*
€ 20,53
Ähnlich
k.A.
4018619009907
€ 0,16*
€ 0,19
Ähnlich
k.A.
4018619014161
€ 1,31*
€ 1,56
Ähnlich
k.A.
4018619018633
€ 18,08*
€ 21,52
Ähnlich
k.A.
4018619020148
€ 34,55*
€ 41,11
Ähnlich
k.A.
4018619009204
€ 0,82*
€ 0,98
Ähnlich
k.A.
4018619000379
€ 14,40*
€ 17,14
Ähnlich
k.A.
4018619000416
€ 23,02*
€ 27,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG