Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 4-eck grün 50x2,8x 800


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 4-eck grün 50x2,8x 800
Geflecht 4-eck grün 50x2,8x 800
Artikel-Nr.:
     400-1513687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784015073
EAN/GTIN:
     4317784015073
Suchbegriffe:
4-Eck-Geflechtzaun
4eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte

Geflecht 4-eck grün 50x2,8x 800


Drahtgeflecht, 4-eckig

•Verzinkt und ummantelt, RAL6005 Moosgrün
•Rollenlänge 25 m

Abmessung:
Maschenweite x Stärke x Höhe
- Abmessung: 50 x 2,8 x 800 mm
1 Rolle




Weitere Informationen:
Gewicht:
15,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 4-eck, 4eck geflecht, drahtgeflecht 25m, Maschendraht, Zaungeflecht, Zaungeflechte, Viereckgeflecht, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 59,03*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 44,20*
€ 60,39*
6 Tage
12
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 60,87*
1 Tag
12
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 61,34*
Lager 400
12
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 60,14*
€ 76,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,82*
€ 91,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,62*
€ 91,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,08*
€ 86,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,76*
€ 83,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 67,21*
€ 79,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,4056* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.