Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Rollax 946


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre Rollax 946
Sackkarre Rollax 946
Artikel-Nr.:
     400-1513658
Hersteller:
     Haemmerlin
Herst.-Nr.:
     3155030704187
EAN/GTIN:
     3155030704187
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Sackkarre Rollax 946


Sackkarre ROLLAX® 946

•Schwingachsen-System
•Feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet
•Mit Radschutz
•Mit einem zentralen Griff ausgerüstet, um die Sackkarre zu ziehen
•Mit zwei Sicherheitsgriffen, um die Lasten zu heben
•Lackiertes Rohrgestell
•Räder mit Metallfelgen und Rollenlager, D 260 mm
•Maximaler Luftdruck 1,5 bar
•Besonders geeignet bei schwierigem Gelände
- Rad Durchmesser: 260 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
12,08 kg
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar bis 200 kg, kistenkarre, sackkarre klappbar, Transportkarre, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 146,2185*
€ 177,9685*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 179,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 147,91*
€ 179,48*
€ 4,90*
ab € 131,05*
€ 179,68*
Lager 400
6
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 213,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.