Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
EM-Rasen Langzeitdünger COMPO
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1513590
Hersteller:
Compo
Herst.-Nr.:
4008398336660
EAN:
4008398336660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumendünger
Dünger
Rasendünger
Compo EM Rasendünger 5,0 kg
EM-RASEN® Langzeit-Dünger.
NPK(MgO)-Dünger, mit umhülltem Carbamidstickstoff, Magnesium und Schwefel 18+9+13(+2+6). Für Höchstleistung in Sachen Rasen! Der Rasendünger versorgt den Rasen zuverlässig für 3 Monate mit allen wichtigen Nährstoffen. Das staubfreie Granulat ist bestens geeignet für die Streuwagenausbringung.
Mit Fan-Tatoo auf jeder Packung!
Inhalt: 5,0 kg
... >
Leitermann
>
Haus, Garten & Auto
>
Blumen- & Pflanzenpflege
Weitere Suchbegriffe:
Rasen
,
Langzeitdünger
,
COMPO
,
Compo
,
RASEN®
,
Langzeit
,
NPK(MgO)
,
umhülltem
,
Carbamidstickstoff
,
Magnesium
,
Schwefel
,
Höchstleistung
,
Sachen
,
Rasen!
,
versorgt
,
zuverlässig
,
Monate
,
allen
,
wichtigen
,
Nährstoffen
,
staubfreie
,
Granulat
,
b
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 12,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bittersalz 10,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050623
€ 5,29*
€ 6,30
Ähnlich
Blaudünger 12+12+17+2 10,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050586
€ 8,56*
€ 10,19
Ähnlich
Blumenerde 20 Liter Compo-Sana
Compo
4008398111427
€ 5,70*
€ 6,78
Ähnlich
Blumenerde 50 Liter Compo-Sana
Compo
4008398111519
€ 10,17*
€ 12,10
Ähnlich
Buchsbaumdünger 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050913
€ 4,36*
€ 5,19
Ähnlich
Gardena Düngebrause
Gardena
4078500115209
€ 20,58*
€ 24,49
Ähnlich
Hornmehl 2,5kg Gartenkrone
k.A.
4046806052108
€ 4,52*
€ 5,38
Ähnlich
Pflanzendünger Complete Compo 1 L
Compo
4008398135737
€ 6,72*
€ 8,00
Ähnlich
Rasen - Aktivator 10,0kg Eimer Gartenkrone
k.A.
4046806052061
€ 11,52*
€ 13,71
Ähnlich
Rasendünger Langzeitwirkung 3,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050654
€ 6,58*
€ 7,83
Ähnlich
Rosendünger 2,5kg Gartenkrone
k.A.
4046806050661
€ 4,36*
€ 5,19
Ähnlich
Schnellkomposter 2,5kg Gartenkrone
k.A.
4046806050630
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
Tomatendünger 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050821
€ 4,11*
€ 4,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG