Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freund Astschere 13-54 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freund Astschere 13-54 A
Freund Astschere 13-54 A
Artikel-Nr.:
     400-1513305
Hersteller:
     Freund
Herst.-Nr.:
     4000925302667
EAN/GTIN:
     4000925302667
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss

Freund Astschere 13-54 A


Astschere 13-54 A

•Amboss-Astschere – robuste Ausführung
•Besonders geeignet für größere Belastungen
•Durch Aluminium-Profilrohre leicht und handlich
•Mit Kälteschutz-Handgriffen
•Doppelhebel-Übersetzung
•Klinge Xylan-antihaftbeschichtet
•Klinge und Amboss auswechselbar
•Schneidet bis 50 mm Durchmesser
- Länge: 570





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,49 kg
Länge:
570
Weitere Suchbegriffe: astschere, freund victoria astschere, Amboss-Astschere, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Schere, Baumschere, Freund, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 46,22*
€ 57,59*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 46,58*
€ 57,61*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 48,08*
€ 59,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 59,42*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 68,02*
€ 83,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1020579
ab € 64,97*
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1020652
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.