Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freund Astschere 135 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freund Astschere 135 A
Freund Astschere 135 A
Artikel-Nr.:
     400-1513302
Hersteller:
     Freund
Herst.-Nr.:
     4000925317050
EAN/GTIN:
     4000925317050
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Teleskop-Astschere

Freund Astschere 135 A


Astschere 135 A

•Amboss-Astschere – leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe
•Kälteschutz-Handgriffe
•Aluminium-Griffe 550 mm
•Schneidet bis 45 mm Durchmesser
- Länge: 730





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,32 kg
Länge:
730
Weitere Suchbegriffe: Teleskopastschere, astschere amboss, teleskop astschere, freund victoria astschere, Scheren, Amboss-Astschere, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Schere, Baumschere, Freund, Astscheren, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 32,65*
€ 41,56*
1
€ 4,90*
ab € 31,35*
€ 41,60*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 32,95*
€ 42,00*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 33,53*
€ 42,64*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 43,38*
€ 54,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FREUND VICTORIA Gartengeräte
7202393
ab € 5,00*
Zubehör
FREUND VICTORIA Gartengeräte
3020538
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.