Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Tannen-Koniferen-Dünger 1,0kg Gartenrkone
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1513016
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4046806050692
EAN:
4046806050692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumendünger
Dünger
Tannendünger
Gartenkrone Tannen-Koniferen-Dünger 1,0 kg
Schachtel für 50 qm.
NPK-Zusammensetzung: 8+6+8(+4+8)
8 % N
6 % P2O5
8 % K2O
4 % MgO
8 % S
Hinweise: Tannendünger mit Magnesium und Schwefel. Spezialdünger für alle Nadelgehölze, beugt Braunfärbung vor- für sattes Grün. Nadelhölzer sind von Natur aus robust und beständig. Umweltbelastungen schädigen jedoch diese Beständigkeit. Effizienten Schutz bietet dieser Spezialdünger bei richtiger Anwendung. Die Nadelgehölze werden widerstandsfähiger gegen tierische Schädlinge und pilzliche Erkrankungen. Besonders kräftige Jahrestriebe und ein gesundes Aussehen sind der Erfolg.
Auslieferung nur innerhalb Deutschlands!
Inhalt: 1,0 kg
... >
Leitermann
>
Haus, Garten & Auto
>
Blumen- & Pflanzenpflege
Weitere Suchbegriffe:
Tannen
,
Koniferen
,
Gartenrkone
,
Gartenkrone
,
kgSchachtel
,
Zusammensetzung
,
P2O58
,
SHinweise
,
Magnesium
,
Schwefel
,
Spezialdünger
,
Nadelgehölze
,
beugt
,
Braunfärbung
,
sattes
,
Nadelhölzer
,
Natur
,
robust
,
beständig
,
Umweltbelastungen
,
sch
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 2,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Beeren-Früchte-Dünger 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050845
€ 2,38*
€ 2,83
Ähnlich
Beeren-Früchte-Dünger 2,5kg Gartenkrone
k.A.
4046806050852
€ 4,36*
€ 5,19
Ähnlich
Bittersalz 5,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050791
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
Blaudünger 12+12+17+2 10,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050586
€ 8,56*
€ 10,19
Ähnlich
Blumendünger mit Guano 1,0 Liter Gartenkrone
k.A.
4046806050562
€ 2,46*
€ 2,93
Ähnlich
Gardena Dünger für Rasen
Gardena
4078500113809
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Gardena Dünger für Rosen
Gardena
4078500114202
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Gartenkalk und Rasenkalk 25,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050883
€ 6,17*
€ 7,34
Ähnlich
Hornspäne 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050609
€ 1,84*
€ 2,19
Ähnlich
KübelundBalkonpflanzenerde Compo-Sana 40 Liter
Compo
4008398118419
€ 8,23*
€ 9,79
Ähnlich
Rasendünger mit LZW Compo 4 KG für ca. 130 m²
Compo
4008398335380
€ 11,88*
€ 14,14
Ähnlich
Rhododendrondünger 2,5kg Gartenkrone
k.A.
4046806050708
€ 4,36*
€ 5,19
Ähnlich
Rinderdung 12,5kg Gartenkrone
k.A.
4046806050906
€ 10,29*
€ 12,25
Ähnlich
Tomatendünger 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050821
€ 4,11*
€ 4,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG