Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1513015 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046806050739 EAN: 4046806050739 |
| |
|
|  |  |
 | Gartenkrone Unkrautvernichter mit Rasendünger 3,0 kg Schachtel für 100 qm.
Düngerart: Rasenspezialdünger für unkrautfreies, dichtes Grün, NPK 15-5-8(+3+9) mit Eisen/ Gefahrstoffverordnung: Wirkstoffdünger mit Ammoniumnitrat, Gruppe C. Achtung SB-Verbot (Ware muss verschlossen werden).
NPK- Zusammensetzung: 15-5-8(+3+9) mit Eisen 15 % N 5 % P2O5 8 % K2O 3 % MgO 9 % S 0,06 % Fe
Herbizidwirkstoffe: 7 g/kg 2,4-D (als Dimethylamin-Salz 8,4 g/kg) 1 g/kg Dicamba (als Dimethylamin-Salz 1,2 g/kg).
Hinweise: Unkrautvernichter und Rasendünger. Für unkrautfreies, dichtes Grün. Dieser Unkrautvernichter und Langzeitrasendünger sorgt für einen unkrautfreien Rasen in einem Arbeitsgang. Die unkrautbekämpfenden Wirkstoffe werden von den Unkräutern sowohl über die Wurzel, als auch über die Blätter aufgenommen. Unkrautvernichter und Langzeitrasendünger ist gut wirksam gegen die am meisten verbreiteten Rasenunkräuter wie Vogelmiere, Wegericharten, Löwenzahn, Hahnenfuß, Ehrenpreis-Arten und Weißklee. Gegen Fadenehrenpreis ist das Produkt weniger gut wirksam. Der Langzeitdünger sorgt dafür, dass durch die Unkrautbekämpfung entstandene Lücken rasch wieder geschlossen werden. Die Wirkungsdauer beträgt bis zu 3 Monaten. Auslieferung nur innerhalb Deutschlands! Inhalt: 3,0 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gartenkrone, kgSchachtel, Düngerart, Rasenspezialdünger, unkrautfreies, dichtes, Eisen/, Gefahrstoffverordnung, Wirkstoffdünger, Ammoniumnitrat, Gruppe, Achtung, Verbot, (Ware, verschlossen, werden), Zusammensetzung, Eisen1 |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 4,61* | € 5,49 | Ähnlich | | | | € 16,79* | € 19,98 | Ähnlich | | | | € 2,84* | € 3,38 | Ähnlich | | | | € 6,29* | € 7,49 | Ähnlich | | | | € 6,13* | € 7,29 | Ähnlich | | | | € 12,34* | € 14,68 | Ähnlich | | | | € 28,74* | € 34,20 | Ähnlich | | | | € 4,35* | € 5,18 | Ähnlich | | | | € 4,11* | € 4,89 | Ähnlich | | | | € 12,59* | € 14,98 | Ähnlich | | | | € 20,57* | € 24,48 | Ähnlich | | | | € 4,61* | € 5,49 | Ähnlich | | | | € 2,38* | € 2,83 | Ähnlich | | | | € 7,55* | € 8,98 | Ähnlich | | | | € 6,71* | € 7,98 |
|  |  |
|
 |
|
|