Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1512987 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046806050708 EAN: 4046806050708 |
| | |
|
|  |  |
 | Gartenkrone Rhododendrondünger 2,5 kg Schachtel für 50 qm.
NPK-Zusammensetzung: 9+6+10(+3+9) 9 % N 6 % P2O2 10 % K2O 3 % MgO 9 % S
Hinweise: Rhododendron Dünger mit Magnesium und Schwefel. Spezialdünger für alle Rhododendren, Azaleen, Eriken, Hortensien, Fuchsien und andere Morbeetpflanzen. Fördert kräftiges Wachstum und reiche Blütenbildung. Gartenkrone Rhododendron Dünger ist aus hochwertigen organischen und mineralischen Ausgangsstoffen hergestellt und sorgt für gesundes Wachstum. Die harmonisch wirkenden Nährstoffe aus sofortlöslichen mineralischen Bausteinen werden durch langanhaltende organische Bausteine optimal ergänzt. Gartenkrone Rhododendron Dünger ist ein Spezialdünger mit erhöhtem Magnesiumanteil und dem Spurennährstoff Eisen, der gegen Chlorosen vorbeugt. Moorbeetpflanzen wachsen sehr gut auf humusreichen und sauren Böden. Als Flachwurzler nehmen sie Wasser und Nährstoffe in großen Mengen auf. Exakt diese Ansprüche berücksichtigt Gartenkrone Rhododendron Dünger mit hohen Nährstoffwerten und regt zu kräftigem Wachstum und reicher Blütenbildung an. Auslieferung nur innerhalb Deutschlands! Inhalt: 2,5 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gartenkrone, kgSchachtel, Zusammensetzung, P2O210, SHinweise, Rhododendron, Magnesium, Schwefel, Spezialdünger, Rhododendren, Azaleen, Eriken, Hortensien, Fuchsien, andere, Morbeetpflanzen, Fördert, kräftiges, Wachstum, reiche |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 4,77* | € 5,68 | Ähnlich | | | | € 13,99* | € 16,65 | Ähnlich | | | | € 6,58* | € 7,83 | Ähnlich | | | | € 2,63* | € 3,13 | Ähnlich | | | | € 5,54* | € 6,59 | Ähnlich | | | | € 4,36* | € 5,19 | Ähnlich | | | | € 6,13* | € 7,29 | Ähnlich | | | | € 1,39* | € 1,65 | Ähnlich | | | | € 28,74* | € 34,20 | Ähnlich | | | | € 4,11* | € 4,89 | Ähnlich | | | | € 3,86* | € 4,59 | Ähnlich | | | | € 11,52* | € 13,71 | Ähnlich | | | | € 7,30* | € 8,69 | Ähnlich | | | | € 1,23* | € 1,46 |
|  |  |
|
 |
|
|