Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1512983 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046806050968 EAN: 4046806050968 |
| |
|
|  |  |
 | Gartenkrone Blühpflanzendünger flüssig, 1,0 l Flachflasche Düngerart: NPK-Düngerlösung 8+8+6 mit Spurennährstoffen zur Anwendung bei allen Topfblühpflanzen im Zimmer, Wintergarten, Balkon, Terasse und Freiland.
NPK-Zusammensetzung: 8+8+6 8 % N 8 % P2O5 6 % K2O
Mit Spurennährstoffen (Bor, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän, Zink).
Hinweise: Blühpflanzen Dünger. Zur Anwendung im Gartenbau, zur Düngung von Zierpflanzen. Gartenkrone Blühpflanzen Dünger zeichnet sich durch seine hohen und ausgewogenen Nährstoffe und den zusätzlichen Spurennährstoffen als Dünger der Spitzenklasse aus. Bei der empfohlenen Dosierung und Anwendung bewirkt Gartenkrone Blühpflanzen Dünger üppige Blütenpracht, kräftiges Wachstum, intensive Farbgebung sowie die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und Schädlinge. Gartenkrone Grünpflanzen Dünger ist bei allen Topfblühpflanzen in Zimmer, Wintergarten, Balkon, Terrasse und Freiland verwendbar. Auslieferung nur innerhalb Deutschlands! Inhalt: 1,0 l |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Blühpflanzendünger, flüssig, Liter, Gartenkrone, FlachflascheDüngerart, Düngerlösung, Spurennährstoffen, Anwendung, allen, Topfblühpflanzen, Zimmer, Wintergarten, Balkon, Terasse, Freiland, Zusammensetzung, P2O56, K2OMit, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5,99* | € 7,13 | Ähnlich | | | | € 8,65* | € 10,29 | Ähnlich | | | | € 5,87* | € 6,99 | Ähnlich | | | | € 6,13* | € 7,29 | Ähnlich | | | | € 9,87* | € 11,75 | Ähnlich | | | | € 6,71* | € 7,98 | Ähnlich | | | | € 4,35* | € 5,18 | Ähnlich | | | | € 4,11* | € 4,89 | Ähnlich | | | | € 12,59* | € 14,98 | Ähnlich | | | | € 20,57* | € 24,48 | Ähnlich | | | | € 2,42* | € 2,88 | Ähnlich | | | | € 4,61* | € 5,49 | Ähnlich | | | | € 11,58* | € 13,78 | Ähnlich | | | | € 3,76* | € 4,47 | Ähnlich | | | | € 1,38* | € 1,64 |
|  |  |
|
 |
|
|