Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Gartendünger mit Guano 2,5kg Gartenkrone
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1512982
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4046806052030
EAN:
4046806052030
Suchbegriffe:
Blumendünger
Dünger
Gartenkrone Gartendünger mit Guano 2,5 kg
Schachtel für 20 qm.
NPK- Zusammensetzung: 7+4+5(+3)
7 % N
4 % P2O2
5 % K2O
3 % S
Hinweise: Gartendünger mit Guano. Rein Organischer Dünger für alle Gartenkulturarten. Für Wachstum, gute Blüten-, Frucht und Geschmacksbildung. Gartenkrone GartenDünger mit Guano ist ein rein organischer Dünger für die natürliche Nährstoffversorgung aller Pflanzen. Durch seine zahlreich vorhandenen Spurenelemente ermöglicht er eine natürliche Langzeitwirkung und sorgt gleichzeitig für eine wertvolle bodenverbessernde Humusbildung.
Auslieferung nur innerhalb Deutschlands!
Inhalt: 2,5 kg
... >
Leitermann
>
Haus, Garten & Auto
>
Blumen- & Pflanzenpflege
Weitere Suchbegriffe:
Gartendünger
,
Guano
,
Gartenkrone
,
kgSchachtel
,
Zusammensetzung
,
P2O25
,
SHinweise
,
Organischer
,
Gartenkulturarten
,
Wachstum
,
Blüten
,
Frucht
,
Geschmacksbildung
,
GartenDünger
,
organischer
,
natürliche
,
Nährstoffversorgung
,
aller
,
Pflanzen
,
Durch
,
sein
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 4,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Balkonpflanzen und Kübelpflanzen Dünger 1,0Liter Gartenkrone
k.A.
4046806050814
€ 2,84*
€ 3,38
Ähnlich
Bittersalz 10,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050623
€ 5,87*
€ 6,99
Ähnlich
Bittersalz 5,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050791
€ 3,68*
€ 4,38
Ähnlich
Blaukorn Entec 10 kg
Compo
4008398631635
€ 10,92*
€ 12,99
Ähnlich
Blumen-Langzeitdünger 300g Gartenkrone
k.A.
4046806050753
€ 2,84*
€ 3,38
Ähnlich
Compo Sana Blumendünger mit Guano 1,3 L
Compo
4008398220310
€ 6,13*
€ 7,29
Ähnlich
EM-Rasen Langzeitdünger COMPO
Compo
4008398336660
€ 12,34*
€ 14,68
Ähnlich
Gardena Dünge-Set - Happygarden
Gardena
4078500111508
€ 17,25*
€ 20,53
Ähnlich
Hornspäne 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050609
€ 2,50*
€ 2,98
Ähnlich
Orchideendünger flüssig 250ml Gartenkrone
k.A.
4046806050951
€ 2,50*
€ 2,98
Ähnlich
Orchideenerde 5 l COMPO SANA
Compo
4008398116118
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Rasendünger Langzeitwirkung 3,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050654
€ 7,38*
€ 8,78
Ähnlich
Rasendünger Sofortwirkung 5,0 kg Gartenkrone
k.A.
4046806050784
€ 6,54*
€ 7,78
Ähnlich
Universal-Dünger 5,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806052016
€ 6,71*
€ 7,98
Ähnlich
Universal-Dünger Flüssig 1,0 Liter Gartenkrone
k.A.
4046806050579
€ 1,38*
€ 1,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG