Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1512709 Herst.-Nr.: 4078500266505 EAN: 4078500266505 |
| | |
|
|  |  |
 | Schlauchbox 15 Kompakt Für den Einsatz im Garten- und Freizeitbereich. Leicht und platzsparend. Gewebeschlauch (Ø 11 mm), cadmium- und regeneratfrei, Berstdruck über 15 bar. Komplett mit Original GARDENA Systemteilen und Spritze. Einfach benötigte Schlauchlänge abrollen - Wasser marsch. GARDENA: 2665 Ausführung: Mit 16,5 m (15 m + 1,5 m Anschlussgarnitur) Gewebeschlauch Verpackung: 4-Farb-Displaykarton |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KOMPAKT, Schlauch, KompaktFür, Einsatz, Garten, Freizeitbereich, Leicht, platzsparend, Gewebeschlauch, cadmium, regeneratfrei, Berstdruck, Komplett, Original, GARDENA, Systemteilen, Spritze, Einfach, benötigte, Schlauchlänge, abrolle |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 56,03* |  |  |  | Leitermann | 4 Tage |  |  |  |  |  | € 5,03* | € 58,43* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 64,99* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 64,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Leitermann |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 57,61* | € 68,56 | Ähnlich | | | | € 65,84* | € 78,35 | Ähnlich | | | | € 60,41* | € 71,89 | Ähnlich | | | | € 8,81* | € 10,48 | Ähnlich | | | | € 28,72* | € 34,18 | Ähnlich | | | | € 58,19* | € 69,25 | Ähnlich | | | | € 44,88* | € 53,41 | Ähnlich | | | | € 47,31* | € 56,30 | Ähnlich | | | | € 120,39* | € 143,26 | Ähnlich | | | | € 4,70* | € 5,59 | Ähnlich | | | | € 37,81* | € 44,99 | Ähnlich | | | | € 63,46* | € 75,52 | Ähnlich | | | | € 179,34* | € 213,41 | Ähnlich | | | Brill Gloria 4016040604005 | € 149,49* | € 177,89 | Ähnlich | | | Brill Gloria 4016040602506 | € 44,20* | € 52,60 |
|  |  |
|
 |
|
|