Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Gardena Bewässerungsuhr T 1030 Duo plus, 1870
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1512676
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
4078500187008
EAN:
4078500187008
Suchbegriffe:
Bewässerungsuhr
Gardena
GARDENA Bewässerungsuhr T 1030 Duo plus
Classic-Modell im Komplett-Set zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten. Mit großen handlichen Drehknöpfen für einfache Programmierung. Bis zu 3 Bewässerungen täglich. Bewässerungsdauer von 1 - 120 min. Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor.
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 2 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten). Mit Batteriezustandsanzeige.
4-Farb-Präsentverpackung.
GARDENA: 1870-20
Ausführung: Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde. Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
... >
Gartengeräte & Gartenmaschinen
>
Gartenausstattung
>
Bewässerungssteuerung
Weitere Suchbegriffe:
1030
,
plus
,
1870
,
GARDENA
,
plusClassic
,
Modell
,
Komplett
,
Betrieb
,
Anschlussgeräten
,
großen
,
handlichen
,
Drehknöpfen
,
einfache
,
Programmierung
,
Bewässerungen
,
täglich
,
Bewässerungsdauer
,
Anschluss
,
Regen
,
Bodenfeuchtesensor
,
Betr
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 98,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gardena Automatischer Wasserverteiler
Gardena
4078500119801
€ 47,72*
€ 56,79
Ähnlich
Gardena Bewässerungsautomat A1020 Sensor Aktion 01836-20
Gardena
4078500183604
€ 89,76*
€ 106,81
Ähnlich
Gardena Bewässerungscomputer C 1030 plus, 1862
Gardena
4078500186209
€ 69,99*
€ 83,29
Ähnlich
Gardena Bewässerungscomputer C 1060 plus, 1864
Gardena
4078500186407
€ 94,70*
€ 112,69
Ähnlich
Gardena Bewässerungscomputer C 1060 solar plus, 1866
Gardena
4078500186605
€ 107,05*
€ 127,39
Ähnlich
Gardena Bewässerungsuhr
Gardena
4078500116909
€ 21,91*
€ 26,07
Ähnlich
Gardena Bewässerungsventil
Gardena
4078500125109
€ 41,14*
€ 48,96
Ähnlich
Gardena Blumenkastenbewässerung vollautomatisch
Gardena
4078500140706
€ 86,91*
€ 103,42
Ähnlich
Gardena Kabelklemme Inhalt: 6 Stück
Gardena
4078500128209
€ 9,46*
€ 11,26
Ähnlich
Gardena Programmiereinheit
Gardena
4078500124201
€ 57,68*
€ 68,64
Ähnlich
Gardena Regensensor Electronic
Gardena
4078500118903
€ 37,84*
€ 45,03
Ähnlich
Gardena Steuerteil
Gardena
4078500125000
€ 24,66*
€ 29,35
Ähnlich
Gardena Ventilschacht V 1 (ohne Ventil)
Gardena
4078500125406
€ 23,84*
€ 28,37
Ähnlich
Gardena Ventilschacht V 3 (Ohne Ventil)
Gardena
4078500125505
€ 48,55*
€ 57,77
Ähnlich
Gardena Verbindungskabel 15 m 1280-20
Gardena
4078500128001
€ 31,25*
€ 37,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG