Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gardena Bewässerungscomputer C 1060 solar plus, 1866


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Gardena Bewässerungscomputer C 1060 solar plus, 1866
Artikel-Nr.:  400-1512670
Hersteller:  Gardena
Herst.-Nr.:  4078500186605
EAN:  4078500186605
Artikeldatenblatt
GARDENA Bewässerungscomputer C 1060 solar plus
Premium-Modell mit Laufschrift in 10 wählbaren Sprachen und großem Display für einfache Programmierung. Drehknopf für schnelle Datenänderung.
Mit Hochleistungssolarzelle und mitgeliefertem Lithium-Ionen Solar Akku. Kein Batteriewechsel erforderlich. Solarzelle lädt den Akku schon bei Bewölkung. Mit Akkuzustandsanzeige.
Individuelle Programmiermöglichkeiten: Bis zu 6 Bewässerungen täglich. Bewässerungsdauer von 1 min bis 9 h 59 min. Bewässerungstage beliebig wählbar.
Steuerung von bis zu 6 Anschlussgeräten mit Automatischem Wasserverteiler, Art. 1198.
Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor. Reiner Betrieb über Bodenfeuchtesensor möglich.
4-Farb-Präsentverpackung.
GARDENA: 1866-20
Ausführung: Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4"- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde. Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
... > Gartengeräte & Gartenmaschinen > Gartenausstattung > Bewässerungssteuerung
Weitere Suchbegriffe: 1060, solar, plus, 1866, GARDENA, plusPremium, Modell, Laufschrift, wählbaren, Sprachen, großem, Display, einfache, Programmierung, Drehknopf, schnelle, Datenänderung, Hochleistungssolarzelle, mitgeliefertem, Lithium, Ionen
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann 4 Tage Frei Haus € 107,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  107,05* €  127,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gardena Automatischer Wasserverteiler
Gardena
4078500119801
€ 47,29* € 56,28
Ähnlich
Gardena Bewässerungsautomat A1020 Sensor 1" und 3/4" Gewinde
Gardena
4078500183505
€ 89,76* € 106,81
Ähnlich
Gardena Bewässerungsautomat A1020 Sensor Aktion 01836-20
Gardena
4078500183604
€ 89,76* € 106,81
Ähnlich
Gardena Bewässerungscomputer C 1030 plus, 1862
Gardena
4078500186209
€ 69,99* € 83,29
Ähnlich
Gardena Bewässerungscomputer C 1060 plus, 1864
Gardena
4078500186407
€ 94,70* € 112,69
Ähnlich
Gardena Bewässerungssteuerung 4040 modular
Gardena
4078500127608
€ 98,43* € 117,13
Ähnlich
Gardena Bewässerungsuhr
Gardena
4078500116909
€ 21,72* € 25,85
Ähnlich
Gardena Bewässerungsuhr T 1030
Gardena
4078500182508
€ 41,85* € 49,80
Ähnlich
Gardena Bewässerungsuhr T 1030 card 1830-20
Gardena
4078500183000
€ 59,49* € 70,79
Ähnlich
Gardena Bewässerungsuhr T 1030 Duo plus, 1870
Gardena
4078500187008
€ 98,82* € 117,60
Ähnlich
Gardena Bewässerungsuhr T 1030 plus, 1860
Gardena
4078500186001
€ 48,93* € 58,23
Ähnlich
Gardena Bewässerungsventil
Gardena
4078500125109
€ 41,13* € 48,94
Ähnlich
Gardena Bewässerungsventil 24 V 1 Zoll
Gardena
4078500127806
€ 27,96* € 33,27
Ähnlich
Gardena Blumenkastenbewässerung vollautomatisch
Gardena
4078500140706
€ 87,59* € 104,23
Ähnlich
Gardena Bodenfeuchtesensor 1188-20
Gardena
4078500118804
€ 38,66* € 46,01
Ähnlich
Gardena Erweitungsmodul 2040 für BWS 4040
Gardena
4078500127707
€ 26,04* € 30,99
Ähnlich
Gardena Kabelklemme Inhalt: 6 Stück
Gardena
4078500128209
€ 9,91* € 11,79
Ähnlich
Gardena Programmiereinheit
Gardena
4078500124201
€ 56,15* € 66,82
Ähnlich
Gardena Pumpensteuerung 24 V
Gardena
4078500127301
€ 37,84* € 45,03
Ähnlich
Gardena Regensensor Electronic
Gardena
4078500118903
€ 37,84* € 45,03
Ähnlich
Gardena Steuerteil
Gardena
4078500125000
€ 24,66* € 29,35
Ähnlich
Gardena Ventilschacht V 1 (ohne Ventil)
Gardena
4078500125406
€ 23,84* € 28,37
Ähnlich
Gardena Ventilschacht V 3 (Ohne Ventil)
Gardena
4078500125505
€ 48,12* € 57,26
Ähnlich
Gardena Verbindungskabel 15 m 1280-20
Gardena
4078500128001
€ 31,25* € 37,19
Ähnlich
Gardena Verlängerungskabel für Feuchtesensor 10 m
Gardena
4078500118606
€ 11,76* € 13,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG