Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Viva Spiel- und Sportrasen 2,5 kg M 41
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1512643
Hersteller:
GFG-Gesellschaft für Grün
Herst.-Nr.:
4009417101047
EAN:
4009417101047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielrasen
VIVA - Spiel- und Sportrasen M 41
Premium-Qualität - ausschließlich RSM-Sorten.
Strapazierfähige, trittfeste Narbe. Ist für den vielbenutzten Gartenrasen und für Spielrasenflächen sehr empfehlenswert. Ansprüche an den Boden sind gering, durchlässiger Boden ist vorteilhaft - ausreichend düngen -.
Nr.: 2
Inhalt: 2,5 kg
für: 125 m²
... >
Gartengeräte & Gartenmaschinen
>
Gartenausstattung
>
Rasensamen
Weitere Suchbegriffe:
Viva
,
Spiel
,
Sportrasen
,
41Premium
,
Qualität
,
ausschließlich
,
Sorten
,
Strapazierfähige
,
trittfeste
,
Narbe
,
vielbenutzten
,
Gartenrasen
,
Spielrasenflächen
,
empfehlenswert
,
Ansprüche
,
Boden
,
gering
,
durchlässiger
,
vorteilhaft
,
ausreichend
,
düngen
,
2Inhalt
,
k
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 4 T
max. 5 T
max. 6 T
Versand
Netto
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 18,61*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 19,62*
Wemag
6 Tage
€ 6,80*
€ 19,99*
Jesse
5 Tage
€ 7,90*
€ 19,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 20,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Schattenrasen Aktion 2,5 kg
GFG-Gesellschaft für Grün
4009417105595
€ 10,27*
€ 12,22
Ähnlich
Viva Nachsaatdose 350 g M 45
GFG-Gesellschaft für Grün
4009417103027
€ 4,57*
€ 4,89
Ähnlich
Viva Spiel- + Sportrasen 1,0 kg M 41
GFG-Gesellschaft für Grün
10067
€ 8,64*
€ 10,28
Ähnlich
Viva Wildblumenwiese 250 g 33011
GFG-Gesellschaft für Grün
4009417330065
€ 13,73*
€ 14,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG