Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1512415 Herst.-Nr.: 4010951105842 EAN: 4010951105842 |
| | |
|
|  |  |
 | Rasentrimmer RT 4908 DV "Master" - Fadenschneidsystem: ca. 2 x 4 m Nylonfaden / 1/4 mm Ø - Schnittkreis 29 cm - 10.000 U/min. - 3-Punkt-Winkelverstellung - Verstellbarer Zusatzhandgriff - Drehgriff 180° - Teleskop-Höhenverstellung - 2 Jahre Garantie - 15 Jahre Ersatzteil Nachkaufgarantie - Made in Germany - VDE/GS, CE Watt: 500 Volt: 230 Spule: DV Schneidsystem: Voll-Auto/Duofaden Gewicht: 2,3 kg Ersatzfadenspule: 4010951130615 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Master, 4908, Watt, Schnittbreite, Fadenschneidsystem, Nylonfaden, Schnittkreis, U/min, Winkelverstellung, Verstellbarer, Zusatzhandgriff, Drehgriff, Teleskop, Höhenverstellung, Jahre, Garantie, Ersatzteil, Nachkaufgarantie, Germany |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 47,57* |  |  |  | Leitermann | 4 Tage |  |  |  |  |  | € 5,03* | € 49,06* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 49,99* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 49,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Leitermann |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 4,11* | € 4,89 | Ähnlich |  | | | € 4,11* | € 4,89 | Ähnlich | | | | € 5,29* | € 6,30 | Ähnlich | | | | € 5,54* | € 6,59 | Ähnlich | | | | € 7,05* | € 8,39 | Ähnlich | | | | € 5,29* | € 6,30 | Ähnlich | | | | € 5,79* | € 6,89 | Ähnlich | | | | € 95,49* | € 113,63 | Ähnlich | | | | € 71,61* | € 85,22 | Ähnlich | | | | € 96,41* | € 114,73 | Ähnlich | | | | € 29,40* | € 34,99 | Ähnlich | | | | € 29,40* | € 34,99 | Ähnlich | | | | € 31,28* | € 37,22 |
|  |  |
|
 |
|
|