Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 6-eck verzinkt 25x0,8x 500 a 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 6-eck verzinkt 25x0,8x 500 a 50 m
Geflecht 6-eck verzinkt 25x0,8x 500 a 50 m
Artikel-Nr.:
     400-1512345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013697
EAN/GTIN:
     4317784013697
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte

Geflecht 6-eck verzinkt 25x0,8x 500 a 50 m


Drahtgeflecht, 6-eckig, feuerverzinkt am Stück

•Rollenlänge 50 m

Abmessung:
Maschenweite x Höhe
- Abmessung: 25 x 500 mm
1 Rolle á 50m




Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht verzinkt 50m, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, Maschendraht, Zaungeflecht, Sechseckgeflecht, Zaungeflechte, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 22,42*
€ 32,01*
6 Tage
17
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 23,74*
€ 32,31*
1 Tag
17
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 32,63*
2 Tage
1000
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 30,1914*
€ 41,2014*
Lager 400
17
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 41,92*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,92*
€ 49,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,83*
€ 46,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6178* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.