Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 6-eck grün 25x1,0x 500 a 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 6-eck grün 25x1,0x 500 a 10 m
Geflecht 6-eck grün 25x1,0x 500 a 10 m
Artikel-Nr.:
     400-1512329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013437
EAN/GTIN:
     4317784013437
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte

Geflecht 6-eck grün 25x1,0x 500 a 10 m


Drahtgeflecht, 6-eckig, moosgrün

•Kunststoffummantelt
•RAL 6005 Moosgrün
•Rollenlänge 10 m

Abmessung:
Maschenweite x Stärke x Höhe
- Abmessung: 25 x 1,0 x 500 mm
1 Rolle á 10m




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 6-eck, 6eck geflecht, Maschendraht, Zaungeflecht, Sechseckgeflecht, Zaungeflechte, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,64*
1 Tag
43
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,67*
9 Tage
37
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 6,74*
1 Tag
47
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,82*
Lager 400
43
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,67*
€ 10,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,599* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.