Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre Clipso Excellium 100l verzinkt MG GF x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarre Clipso Excellium 100l verzinkt MG GF x 18
Schubkarre Clipso Excellium 100l verzinkt MG GF x 18
Artikel-Nr.:
     400-1512325
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     792278
EAN/GTIN:
     3155030802036
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre

Schubkarre Clipso Excellium 100l verzinkt MG GF x 18


Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM, verzinkt
- Schubkarre mit verstärktem Gestell und Muldeneinbettung
- 2-Komponenten-Softgriffe
- Luftrad mit Metallfelge, Ø 400mm
- Für Heimwerker-, Hoch- und Tiefbau-Arbeiten 

Vormontierte Schubkarre: lässt sich in weniger als einer Minute ohne Werkzeug montieren!
Patentierte widerstandsfähige Schubkarre mit verstärktem Gestell und Muldeneinbettung. Optimale Ergonomie und Stabilität dank der Stellung der Griffe, des Kippbügels und der Fußkonstruktion.

Mit verzinkter korrosionsfester 100l-Mulde, grün lackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit 2-Komponenten-Softgriffe. Luftrad Ø 400 mm mit Metallfelge, max. Luftdruck 2 bar.

Für Heimwerker und Hoch- und Tiefbau-Arbeiten. Maximale Traglast 200 kg.








Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schiebkarre luftrad, baukarre, haemmerlin schubkarre, Schiebkarren, Karre, Karren, Schubkarren, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 98,308*
€ 122,258*
€ 4,80*
ab € 104,28*
€ 128,69*
€ 4,80*
ab € 104,05*
€ 128,69*
€ 75,00*
ab € 104,24*
€ 128,69*
Lager 400
12
Frei Haus
ab € 152,73*
€ 183,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.