Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1510353 Herst.-Nr.: 180057 EAN: 4260056180057 |
| | |
|
|  |  |
 | Manakara-Naturdünger beinhaltet ausschließlich Bestandteile, die auch in der natürlichen Umwelt vorkommen. Das Pferd hat diese mit der Nahrung aufgenommen und wieder ausgeschieden. Die große Anzahl an bodenbakterien, die das Pferd teilweise in seinem speziellen Verdauungsprozess benötigt, bilden die Grundlage für die einzigartige Wirkung des Pferdedüngers. Diese Bakterien bilden im Boden Stoffwechselprodukte aus chemischen Elementen ( z,B, Phosphor und Stickstoff). Die stark angereicherten Stoffe werden von der Pflanze sehr leicht aufgenommen. Dieser natürliche Prozess ist z.B. ein Grund, weshalb die Frucht einen hohen Eigengeschmack aufweist. Des weiteren erzeugen die Bodenbakterien Wärme. Der Einsatz in Frühbeeten ist somit sehr empfehlenswert. In gekörnte Form speichert Manakara Wasser, ähnlich eines Schwarmms, deshalb ist das Einbringen in Wurzelnähe der Pflanze von Vorteil. Aufgrund der biologischen Wirkung, ist eine Überdüngung praktisch nicht möglich.
- sich schnell vermehrende Bakterien produzieren Nährstoffe für die Pflanze - bodenerwärmend - wasserspeichernd
Einführung
Manakara-Naturdünger wird ausschließlich aus reinen Pferdeäpfeln hergestellt, die im Stall bzw, auf der Koppel gesammelt werden. Begleitet von einem aufwendigen, natürlichen Trocknungsprozess wird das Material in Körner gepresst (auch Pellets genannt) oder klein gehäckselt. Nach einer Hygienisierung, bei der die Bodenbakterien kaum beeinträchtigt werden, wird der Dünger in umweltfreundliche Papiersäcke oder Pappkartons verpackt- - reines Naturprodukt - umweltfreundlich - keine zusätzliche Chemie
Verarbeitung von Manakara gekörnt
1. Schritt: Pflanzloch ausheben 2. Schritt: Naturdünger einbringen 3.Schritt: Dünger angießen 4. Schritt: Pflanze einsetzen (Wurzelballen leicht eindrücken), angießen
Dies gilt für alle Pflänzlinge, sogar für Kartoffelnester oder Bäume. Erdbeeren können (auch aufgrund der Wärmeentwicklung) bis Oktober mit Manakara gesetzt werden. In den folgenden Jahren bringt man mit der Hacke eine Rinne in Wurzelnähe an, in die man den gekörnten Dünger streut und anschließend bedeckt. Bei partieller Anwendung genügt im Jahr ein 10kg Sack Manakara gekörnt für eine Fläche von mindestens 100 qm Gartenland.
Tips und Tricks
Tip Nr. 1 - Wintergärung Sie können mit Manakara eigene Erden herstellen. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Wir empfehlen z.B, für Blumenkästen die Erde mit Manakara-Naturdünger richtig durchzumischen und bereits im Herbst anzusetzen. Eine Gärung im Freien oder Keller bringt die Erde richtig in Schwung. Natürlich müssen Sie dabei ausreichend wässern. Im Frühjahr eingesetzt, halten die Blüten Ihrer Hängepelargonien weit über die ersten Nachtfröste hinaus.
Tip Nr.2 - Wasserröhrchen Sie möchten Wasser sparen und direkt an der Wurzel wässern? Schneiden Sie aus einem handelsüblichen PE-Rohr 15 cm lange Stückchen. Setzen Sie dieses Röhrchen beim Pflanzen so ein, dass es bis zum Dünger in die Erde hineinreicht. Anschließend können Sie mit einer kleinen Spritzflasche (z.B. vom Bügelwasser) Röhrchen für Röhrchen bewässern, so dass die Pflanze das Wasser von ihrem Manakara-Schwamm" erhält
Tip Nr.3 - Sorten mischen Machen Sie Ihre eigenen Gemische. Manakara gehäckselt wirkt oft schneller als gekörnt. Wenn Sie das Material im Frühjahr einsetzen, mischen Sie einfach gekörnt und gehäckselt untereinander, bevor Sie es an der Pflanze einbringen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: manakara, dünger, natürdünger, pferdedung, pferdedünger |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 3,93* | € 4,68 | Ähnlich | | | | € 7,89* | € 9,39 | Ähnlich | | | | € 2,93* | € 3,49 | Ähnlich | | | | € 6,63* | € 7,89 | Ähnlich | | | | € 6,63* | € 7,89 | Ähnlich | | | | € 1,83* | € 2,18 | Ähnlich | | | | € 3,94* | € 4,69 | Ähnlich | | | | € 6,96* | € 8,28 | Ähnlich | | | | € 1,83* | € 2,18 | Ähnlich | | | | € 3,68* | € 4,38 | Ähnlich | | | | € 7,47* | € 8,89 | Ähnlich | | | | € 3,18* | € 3,78 | Ähnlich | | | | € 4,82* | € 5,74 | Ähnlich | | | | € 3,35* | € 3,99 | Ähnlich | | | | € 9,91* | € 11,79 | Ähnlich | | | | € 2,43* | € 2,89 | Ähnlich | | | | € 9,91* | € 11,79 | Ähnlich | | | | € 9,91* | € 11,79 | Ähnlich | | | | € 4,19* | € 4,99 |
|  |  |
|
 |
|
|