Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regentonne mit Deckel und Hahn rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regentonne mit Deckel und Hahn rund
Regentonne mit Deckel und Hahn rund
Artikel-Nr.:
     400-1506859
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     819047
EAN/GTIN:
     4023122147411
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regenfass 510 l

Regentonne mit Deckel und Hahn rund


Höchste Stabilität durch stabile Konstruktion des Bodens und des Stapelrandes. Mit Windsicherungsclip im Deckel. Inklusive Deckel und Auslaufhahn. Einfache Montage des Auslaufhahnes durch Montagefläche mit Bohrbild.


Ausführung 510L



Weitere Suchbegriffe: regenfass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
15
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 127,56*
Lager 400
22
1
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 176,01*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.