Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brutmaschine CV 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Brutmaschine CV 24
Artikel-Nr.:  400-1505998
Hersteller:  Landgeräte Dietrich
Herst.-Nr.:  926718232
EAN:  8010213970160
aus wiederstandsfähigem Kunststoff (doppelwandig mit Isolierung), leichtes Reinigen, durchsichtiger Deckel, eingebautes Feuchtebecken im Unterteil, für alle Eierarten, durch bewegliche Trennvorrichtungen keine weiteren "Wendeeinsätze" erforderlich, halbautomatische Wendung, mit Ventilator der die warme und feuchte Luft gleichmäßig verteilt, mit neuer noch zuverlässiger Elektronik - mit der die eingestellte Temperatur konstant genau geregelt wird, kpl. mit Brut-Thermometer, Abmessungen: 37x37xH:22cm Gewicht: 3,7kg


Hühner: 1-24 Eier
Gänse: 1-6 Eier
Enten: l-20 Eier
Truthahn: l-16 Eier
Perlhühner: l-30 Eier
Fasane: l-30 Eier
Rebhühner: l-42 Eier
Wachteln: l-70 Eier
... > Nutz- & Heimtierbedarf > Vogelbedarf > Brutmaschinen & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: siegmar, dietrich, landgeräte, brutmaschine
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 126,04*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG