Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Faserdarm braun F+ 55/21 25 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1505989
Hersteller:
Landgeräte Dietrich
Herst.-Nr.:
959105521
EAN:
4019263018284
Suchbegriffe:
Faserdarm
Faserdarm braun F+, Durchmesser: 5,5 cm, Länge: 21 cm
... >
Nutz- & Heimtierbedarf
>
Schlachten & Konservieren
>
Wurstproduktion
Weitere Suchbegriffe:
siegmar
,
dietrich
,
landgeräte
,
darm
,
wurstdarm
,
faserdarm
,
naturdarm
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 10,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG