Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Getreidemühle Golia 4V- 230V/1PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Getreidemühle Golia 4V- 230V/1PS
Artikel-Nr.:  400-1505912
Hersteller:  Landgeräte Dietrich
Herst.-Nr.:  926718221
EAN:  3226000218307
Suchbegriffe:
Getreidemühle
Sieb
Getreidemühle Golia 4V für alle Getreidesorten, Schlagmesser zerkleinern die Körner, mit vier verschiedenen Sieben (2,5, 4, 6, 8mm) zur Auswahl der Feinheit des Schrotes, mit Auffangbehälter. Motor: 230V/1 PS Produktwnsleistg.: 80 - 200 kg/h (je nach Feuchtigkeit & Sieb).
... > Nutz- & Heimtierbedarf > Stall- & Hofbedarf > Mühlen & Quetschen
Weitere Suchbegriffe: siegmar, dietrich, landgeräte, mühle, getreidemühle, getreidemahler
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 218,48*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG