Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Getreidemühle Davide 4V-230V/0,75PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Getreidemühle Davide 4V-230V/0,75PS
Artikel-Nr.:  400-1505911
Hersteller:  Landgeräte Dietrich
Herst.-Nr.:  926718220
EAN:  3226000218291
Suchbegriffe:
Getreidemühle
Sieb
Getreidemühle Davide 4V - 230V mit Auffangbehälter Schlagmesser zerkleinern das Getreide, vier verschiedene Siebe (2,5mm, 4mm, 6mm und 8mm) zur Einstellung der Körnung, kpl. mit 3 Stützfußen. Motor: 230V/0,75 PS Produktwnsleistg.: 45 -150 kg/h (je nach Feuchtigkeit & Sieb).
... > Nutz- & Heimtierbedarf > Stall- & Hofbedarf > Mühlen & Quetschen
Weitere Suchbegriffe: siegmar, dietrich, landgeräte, mühle, getreidemühle, getreidemahler
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 184,87*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG