Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektro-Futterdämpfer 160 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Elektro-Futterdämpfer 160 Liter
Artikel-Nr.:  400-1505769
Hersteller:  Landgeräte Dietrich
Herst.-Nr.:  96221161
EAN:  3020000227327
Artikeldatenblatt
Elektrodämpfer 160 ltr. Standard-Ausführung

Die Elektro-Futterdämpfer können in den Größen 60 ltr., 100 ltr. und 160 ltr. geliefert werden. Innen-, Außenmantel sowie das Gestell sind verzinkt.

Eigenschaften der Elektro-Futterdämpfers Typ Standard:
Die Elektro-Futterdämpfer in Standard Ausführung sind nicht mit einer separaten Steuerung bzw. Schaltfeld ausgestattet, der Lieferumfang enthält eine 24h Zeitschaltuhr. Durch die Zeitschaltuhr wird die Dämpfzeit vorgeben, nachdem der Dämpf vorgang (Dämpfzeit 4-6h - je nach Modell) beendet ist werden der Elektro-Futterdämpfer bzw. wird der Heizkörper komplett durch die Zeitschaltuhr abgeschaltet. Die Nachdämpfzeit beträgt 0,5-2h (je nach Modell), danach können die gedämpften Kartoffeln, Rüben entnommen werden. Der Kippmechanismus lässt sich in drei Stellungen einrasten: "Dämpfen", "Reinigen" und "Entleeren".

Technische Daten:
- Nenninhalt: 160 ltr.
- Kartoffelmenge: 100 kg
- Dämpfzeit: 6 h
- Nachdämpfzeit: 0,5-2 h

Abmessungen:
- Gesamthöhe: 1,57 m
- Außendurchmesser: 0,68 m
- Innendurchmesser: 0,57 m
- Max. Neigungswinkel des Kessels: 120°
- Abstand des Kessel zum Boden: 0,45m
... > Nutz- & Heimtierbedarf > Stall- & Hofbedarf > Dämpfer
Weitere Suchbegriffe: siegmar, dietrich, landgeräte, futterdämpfer, elektro
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 486,55*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG