Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schweißplatzausrüstung 25200 Ampere 5073 (25-50) 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
400-1494549
Hersteller:
ZEUS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4332163402381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißplatz-Ausrüstung
Schweißplatz-Ausstattung
Schweißplatzausrüstung
Komplette Schweißplatzausrüstung
WG 01
Schweißplatzausrüstung Nr. 5073 (PVC-Kabel 25 mm² bis 200 Ampere):
3 m Schweißkabel und 4 m Massekabel mit Stecker 25-50 mm², Handschutzschild (DIN 9), 2reihige Drahtbürste sowie Schlackenhammer.
Nr.: 5073
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Löt- und Schweisstechnik
>
Zubehör und Ersatzteile
>
Elektro Lötzubehör
Weitere Suchbegriffe:
25200
,
Ampere
,
5073
,
Stück
,
Komplette
,
SchweißplatzausrüstungWG
,
01Schweißplatzausrüstung
,
Kabel
,
Ampere)
,
Schweißkabel
,
Massekabel
,
Stecker
,
Handschutzschild
,
2reihige
,
Drahtbürste
,
sowie
,
Schlackenhammer
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 488
€ 3,90*
ab € 118,24*
€ 131,59*
Lager 400
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 135,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 15m
Guillemot
4271812236
ab € 74,15*
Ähnlich
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 10m
Guillemot
4271812284
ab € 60,24*
Ähnlich
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 20m
Guillemot
4271812289
ab € 94,69*
Ähnlich
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 5m
Guillemot
4271812281
ab € 41,22*
Ähnlich
Schweißplatzausrüstung 25200 Amp. 5072
k.A.
4271814254
ab € 79,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG