Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Holzleim 30kg F 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Holzleim 30kg F 1 Stück
Ponal Holzleim 30kg F 1 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1494392
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000872669
EAN/GTIN:
     4015000872669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

Ponal Holzleim 30kg F 1 Stück


Ponal Classic

Eigenschaften:
•Trocknet transparent auf
•Kurzfristig wasserbeständig
•Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
Einsatzbereiche:
•Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten
•Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
•Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer)
•Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.)
•Ideal auch für Bastlerarbeiten
Zulassung/Norm:
•Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2
Technische Daten:
•Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min.
•Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt)
•Verbrauch ca. 150 g/m²
•Pressdruck mindestens 15 N/cm²
- Inhalt: 30000 g

Ausführung



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 30kg, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Ponal-Weißleim, Ponal-Leim, Ponal-Holzleim, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 182,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,75*
€ 183,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 201,79*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 201,79*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 189,17*
€ 222,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 6,30567* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.