| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1494250 Herst.-Nr.: 6206012421 EAN/GTIN: 4021885002695 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle 200mm N100.B10 Platte,Kst.weiß,RL N100.B10.201 Lenkrolle, N100.B10 •Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung •Rad Kunststoff •Radkörper Kunststoff •Rollenlager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder, Polyamid-Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,12* | € 37,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,40* | € 37,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,54* | € 38,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,81* | € 38,51* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,29* | € 59,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|