Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Sackkarre 150 kg Schaufel 300 x 300 mm 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Alu-Sackkarre 150 kg Schaufel 300 x 300 mm 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1493841
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4332163271420
EAN:  4332163271420
Suchbegriffe:
Alukarre
Sackkarre
Alu-Sackkarre
- Auswechselbare Kunststoffgleitkufen
- Höhe: 1300 mm
- Gesamtbreite: 580 mm
- Schaufelmaß: 320 x 250 mm
- PVC-Felge
- Luftreifen 260 x 85 mm, mit Stollenprofil
- Traglast: 200 kg
- Gewicht: 8 kg
... > Werkstatteinrichtung > Transportgeräte > Alu-Sackkarre
Weitere Suchbegriffe: Schaufel, Stück, Auswechselbare, Kunststoffgleitkufen, Gesamtbreite, Schaufelmaß, Felge, Luftreifen, Stollenprofil, Traglast, Gewicht
Angebote (6)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 4,95*
€ 95,49*
12 Tage
€ 5,80*
€ 97,50*
12 Tage
€ 7,90*
€ 97,50*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 110,19*
9 Tage
€ 7,90*
€ 110,40*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG