| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1493641 Herst.-Nr.: 4031182235733 EAN/GTIN: 4031182235733 |
| |
|
| | |
| Weichlöteinsatz m. Niro-Mundstück Propan 1 Stück Weichlöteinsatz •Für alle GCE-Lötgriffstücke •Brennerdüse 4,5 mm •Mit abschraubbarem Kolbenhalter •Gasdruck: 1,5 bar, Gasverbrauch 0,065 kg/h •Griffstückanschluss M15 x 1 außen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,136 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Gasbetriebener, Lötkolben, Sonderlötkolben, Löteinsatz, Löter, Gaslöter, Propan, Kolbenbrenner, QR4030330, Weichlöttechnik, (gasbetrieben), Gaslötkolben, Propan-Kolbenbrenner, Kolbenbrenner Propan, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 13,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,59* | € 14,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,58* | € 14,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,84* | € 15,01* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,00* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|