Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wapuzange Smart-Grip 250mm m.Kst.Griff Knipex 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wapuzange Smart-Grip 250mm m.Kst.Griff Knipex 1 Stück
Wapuzange Smart-Grip 250mm m.Kst.Griff Knipex 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1493598
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     6204016181
EAN/GTIN:
     4003773061304
Suchbegriffe:
Connectorzange
Rohrgreifzange
Siphonzange
Syphongreifzange

Wapuzange Smart-Grip 250mm m.Kst.Griff Knipex 1 Stück


Wasserpumpenzange SmartGrip® Nr. 85 01 250

•Kopf poliert
•Griffe mit Kunststoff überzogen
•Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
•DIN ISO 8976
•Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen
•Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
•Selbstklemmend an Rohren und Muttern
•Geeignet für Rechts- und Linkshänder
•Verschlusshebel ermöglicht platzsparenden Transport mit sicher geschlossenen Griffen
•Schnelle und passgenaue Einstellung direkt am Werkstück

Hinweis: Automatische Einstellung durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe, optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrößen.
- für Rohre: 1.1/4 Zoll, - Länge: 250





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,383 kg
Länge:
250
Weitere Suchbegriffe: Syphonzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), knippex wapu zange 250mm, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, QR4028651, Armaturenzangen, Standardzange, Zange, Armaturenzange, Siphonzangen, Automobilzange, Standardzangen, Sanitärzange, Syphonzangen, Zangenschlüssel, Greifzangen, Wasserpumpe, Rohrzangen, Handwerkzeug, Greifzange, Werkzeug, Automobilzangen, Wapunzangen, Werkzeugmaschine, Knipex, Gaszangen, Zangen, Wapunzange, Rohrzange, Gaszange, Sanitärzangen, 00000000
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
1
€ 5,90*
ab € 27,34*
€ 32,50*
1 Tag
101
1
€ 4,90*
ab € 27,44*
€ 32,51*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 27,30*
€ 32,52*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 27,34*
€ 32,56*
Lager 400
101
1
€ 4,95*
ab € 41,31*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.