| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1493541 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031182235689 EAN/GTIN: 4031182235689 |
| |
|
| | |
| Umfüllstutzen Propan für 5-11kg Rhöna 1 Stück Propan-Umfüllstutzen •Aus Vollmessing •Anschluss nach DIN 477 •Gekennzeichnet mit Zulassungszeichen 01 D 65 B •Mit Flügelmutter zum Anschließen an die Kleinstflasche mit Kleinstflaschenventil (1) Für 5- bis 11-kg-Flaschen mit Profilmutter W 21,8 x 1/14 LH. (2) Für 5- bis 33-kg Flaschen mit Sechskantmutter W 21,8 x 1/14 LH. - Ausführung: für Flaschen 5 bis 11 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,152 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,74* | € 20,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,55* | € 21,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,98* | € 21,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,54* | € 21,87* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,69* | € 56,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|