Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerhelm OPTREL Solarmatic Comfort 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Schweißerhelm OPTREL Solarmatic Comfort 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1493414
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4330816848340
EAN:  4330816848340
Artikeldatenblatt
Schweißer-Schutzmaske optrel solarmatic comfort®
Automatische Schutzstufeneinstellung von Hellstufe DIN 4 auf Dunkelstufe DIN 9-13, manuell stufenlos einstellbar zwischen DIN 9 und 13 mittels außenliegendem Potentiometer-Drehknopf, nässegeschützt (wasserdicht nach IP 67).
Ausnahme: Potentiometer.
Gewicht komplett 460 g, 2 Jahre Garantie.

Schaltzeit hell-dunkel 0,4 ms bei Raumtemperatur
0,1 ms bei 55 °C.

Mit Öffnungszeitregler: Schaltzeit dunkel-hell wählbar zwischen "slow" 0,3-0,6 s und "fast" 0,1-0,35 s, Energiezufuhr über Solarzellen, kein Batteriewechsel notwendig.
... > Löt- & Schweißtechnik > Zubehör- & Ersatzteile > Schutzausrüstung
Weitere Suchbegriffe: Schweisserhelm, Schweisserkleidung, Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzhelm, Schweisserschutzkleidung, Schweißer-Kopfhaube, Schweißerschirm, Schweißschutzhelm, Schweißerhelm, OPTREL, Solarmatic, Comfort, Stück, Schweißer, Schutzmaske, optrel, solarmatic, comfort®Automatische, Schutzstufeneinstellung, Hellstufe, Dunkelstufe, manuell, stufenlos, einstellbar, zwischen, mittels, außenliegendem, Potentiometer, Drehkn
Angebote (7)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 219,99*
7 Tage
Frei Haus
€ 220,00*
3 Tage
€ 4,95*
€ 227,70*
13 Tage
Frei Haus
€ 229,00*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 230,25*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG