| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1493055 Herst.-Nr.: 6204016309 EAN/GTIN: 4004625701133 |
| |
|
| | |
| Rohrzange 90G. 76,2mm (3") Rothenberger Rohrzange 90° •Ganzstahl, gesenkschmiedet •Maulbereich induktiv gehärtet •DIN 5234 A •Unverlierbare Stellmutter •Schwedisches Modell •Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung •Kräftiger Doppel-T-Profilgriff •Klemmschutz verhindert Quetschungen - für Rohre: 3 Zoll, - Länge: 620 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,36 kg | Länge: | 620 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Zange, Zangen, Rohrzangen, Rohr-Zange, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,45* | € 89,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,74* | € 89,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,32* | € 90,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,52* | € 90,12* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,12* | € 116,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|