Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer G1 NW20 EWO 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckminderer G1 NW20 EWO 1 Stück
Druckminderer G1 NW20 EWO 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1491744
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     6202012868
EAN/GTIN:
     4030875000092
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler

Druckminderer G1 NW20 EWO 1 Stück


Druckminderer, Baureihe Standard

•Druckminderer (Membranbauart) in Durchgangsform, Sekundärentlüftung (Rücksteuerung)
•Weitgehende Vordruckunabhängigkeit und Mengenkompensation
•Betätigung durch Knebel, wahlweise Handrad, Manometer beidseitig montierbar
•Betriebsdruck: max. 25 bar
•Regelbereich: 0,5–10,0 bar
•Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C
- Breite: 90





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,07 kg
Breite:
90
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, druckregler ewo g1, druckminderer ewo, druckminderer, Druckluftarmatur, QR4030315, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, EWO, Druckluftwerkzeug, Druckregeler, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,09*
€ 127,25*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 127,83*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 130,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 130,41*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 163,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.