Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer G 6,3mm (1/4") NW10 EWO 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckminderer G 6,3mm (1/4") NW10 EWO 1 Stück
Druckminderer G 6,3mm (1/4") NW10 EWO 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1491741
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     6202012856
EAN/GTIN:
     4030875000054
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler

Druckminderer G 6,3mm (1/4") NW10 EWO 1 Stück


Druckminderer, Baureihe Standard

•Druckminderer (Membranbauart) in Durchgangsform, Sekundärentlüftung (Rücksteuerung)
•Weitgehende Vordruckunabhängigkeit und Mengenkompensation
•Betätigung durch Knebel, wahlweise Handrad, Manometer beidseitig montierbar
•Betriebsdruck: max. 25 bar
•Regelbereich: 0,5–10,0 bar
•Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C
- Breite: 61





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,666 kg
Breite:
61
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, druckregler ewo g 1/4, druckminderer 1/4 zoll, druckminderer ewo, Druckluftarmatur, QR4030315, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, EWO, Druckluftwerkzeug, Druckregeler, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,82*
€ 54,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,60*
€ 54,90*
3 Tage
24
€ 4,90*
ab € 43,96*
€ 55,30*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 44,8309*
€ 56,2409*
Lager 400
24
€ 4,95*
ab € 57,07*
€ 70,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.