Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzleuchte o.Gl.Breitstrahler 20 Watt 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Arbeitsplatzleuchte o.Gl.Breitstrahler 20 Watt 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1491497
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4014664000098
EAN:  4014664000098
Artikeldatenblatt
Haloflex-Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte
Vielzweckleuchte mit ca. 450 mm langem, flexiblem Leuchtenarm. Sicherheitstrafo im Leuchtenfuß sowie Ein-/Ausschalter am Lampenkopf. Ausführung als Breit- oder Punktstrahler. Lieferung erfolgt komplett mit Leuchtmittel, Schraubklemme und Schrauben zur Maschinen-, Tisch-, Wand- oder Deckenbefestigung. Niedervolt 12 V, 20 W, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz, Anschlussleitung 1,6 m. Farbe der Leuchte: schwarz.
Zubehör: starker Haftmagnet zur Befestigung an Metallflächen. Geeignet für Haloflex- und Kaliflex-Arbeitsplatzleuchten.
Ausführung: Breitstrahler
... > Werkstatteinrichtung > Bauleuchten/Werkstattleuchten > Werkstattleuchten
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Strahler, Breitstrahler, Watt, Stück, Haloflex, Maschinen, ArbeitsplatzleuchteVielzweckleuchte, langem, flexiblem, Leuchtenarm, Sicherheitstrafo, Leuchtenfuß, sowie, /Ausschalter, Lampenkopf, Ausführung, Breit, Punktstrahler, Lieferung, erfolgt
Angebote (8)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,95*
€ 56,56*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 60,53*
10 Tage
€ 4,95*
€ 60,98*
6 Tage
€ 6,80*
€ 62,40*
9 Tage
€ 7,90*
€ 62,40*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4014664000128
€ 97,47*
€ 115,99
Ähnlich
MKB
10
€ 60,89*
€ 72,46
Ähnlich
Brennenstuhl
1 17205 0
€ 76,50*
€ 91,04
Ähnlich
UK
6.900.011-151
€ 9,00*
€ 10,71
Ähnlich
UK
6.902.011-151
€ 10,11*
€ 12,03
Ähnlich
UK
6.903.011-151
€ 14,54*
€ 17,30
Ähnlich
UK
6.900.002.151
€ 8,89*
€ 10,58
Ähnlich
k.A.
1 17676 0
€ 10,50*
€ 12,50
Ähnlich
k.A.
4014664000111
€ 27,77*
€ 33,05
Ähnlich
k.A.
1 17127 0
€ 30,00*
€ 35,70
Ähnlich
Brennenstuhl
1 17150 0
€ 46,00*
€ 54,74
Ähnlich
k.A.
1 17045 0
€ 42,50*
€ 50,58
Ähnlich
Diefra-Light
3
€ 7,16*
€ 8,52
Ähnlich
Osram
396
€ 12,14*
€ 14,45
Ähnlich
k.A.
407930
€ 18,59*
€ 22,12
Ähnlich
k.A.
4014664000135
€ 14,51*
€ 17,27
Ähnlich
Brennenstuhl
1179470
€ 65,00*
€ 77,35
Ähnlich
Brennenstuhl
1 17710 0
€ 7,50*
€ 8,93
Ähnlich
k.A.
4007123113194
€ 12,30*
€ 14,64
Ähnlich
k.A.
4007123113217
€ 32,90*
€ 39,15
Ähnlich
UK
6.911.032.158
€ 26,13*
€ 31,09
Ähnlich
k.A.
4007123115556
€ 60,59*
€ 72,10
Ähnlich
UK
6.903.032.158
€ 33,54*
€ 39,91
Ähnlich
UK
6.901.032.158
€ 15,36*
€ 18,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG