Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebeschlaufen 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebeschlaufen 1 Stück
BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebeschlaufen 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1491381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6206006450
EAN/GTIN:
     4332163428046
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

BigBag Tragkraft 1350 kg 4 Hebeschlaufen 1 Stück


Big Bag für Schüttgüter

•Unbeschichtet
•Oben offen, unten geschlossen
Abb. zeigt Big Bag, Höhe 1100 mm.
- Ausführung: 4 Hebeschlaufen, ohne Schürze, - Breite: 900, - Höhe: 900, - Länge: 900





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,16 kg
Länge:
900
Breite:
900
Höhe:
900
Weitere Suchbegriffe: bausack, Big, Bag, Transportbehälter, Schuttgutsack, Lagersack, Schuttgütersack, Schüttgutsack, Säcke, BigBags, Transportsack, Gartensack, Transportsäcke, Asbest, Gewebe-Säcke, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
321
10
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 10,93*
1
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 11,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,07*
€ 11,06*
2 Tage
321
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,14*
Lager 400
321
1
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.