Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenverschluss für Otto-Container Runddeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnenverschluss für Otto-Container Runddeckel
Mülltonnenverschluss für Otto-Container Runddeckel
Artikel-Nr.:
     400-1491375
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     1100-O-R
EAN/GTIN:
     4260071670038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mülltonnenverriegelung
Verriegelung für Mülltonne
cts mülltonnenverriegelung
mülltonnenverriegelung

Mülltonnenverschluss für Otto-Container Runddeckel


Das Verriegelungssystem verbindet den Mülltonnenbehälter mit dessen Deckel - ohne Verschraubung und Beschädigung oder jeglichen Montageaufwand! Im abgesperrten Zustand lässt sich das Verriegelungssystem nicht entfernen und der Deckel der Tonne nicht öffnen. Somit ist Ihre Mülltonne optimal vor jeglicher Gefahr wie Vandalismus, Fremdmülleinwurf oder wilden Tieren geschützt. Zur Verriegelung bzw. Entriegelung dient der abziehbare Schlüssel. Das Verriegelungssystem kann problemlos angebracht und abgenommen werden. 

Es können auch mehrere Verriegelungen mit gleich schließenden Schlössern oder eine Verriegelung mit zusätzlichen Schlüsseln geliefert werden. Bei Sonderwünschen rufen Sie uns bitte an.


- Farbe: schwarz, - Weitere Eigenschaften: gleichschließendes System





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,3 g
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Muelltonne, Mülltonnen, Mülltonnenverschluss, Mülltonnenverschluß, Mülltonnenverschlüsse, Mülltonnenverschlüße, Verschluss, Verschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.