Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Estero Tisch Eukalyptus FSC 150 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Estero Tisch Eukalyptus FSC 150 x 90 cm
Artikel-Nr.:   400-1489577
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   916086
EAN:   4333992160862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch
Tische
Produkte mit dem Kennzeichen 100% stammen aus Wäldern, die nach den Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialstandards des Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert wurden.


Eukalyptusholz, FSC-zertifiziert. Ca. 150 x 90 cm. (Ohne Auflagen). Höhe 75 cm.
... > Leitermann > Haus, Garten & Auto > Gartenmöbel
Weitere Suchbegriffe: estero, klappsessel, sessel, eukalyptus, fsc, tisch
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 82,34*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  82,34* €  97,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Klappsessel Estero Eukalyptus FSC mehrfach verstellbar k.A./
916087
€ 57,13* € 67,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG