Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Li-ion Akku Pin Tacker BPT350RFE 14,4V Makita
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
400-1489151
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
BPT350RFE
EAN/GTIN:
0088381079273
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Akku-Stiftnagler BPT350RFE
- Mit Lithium-Ionen-Akku für 330% mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah
- Handlicher Nagler unabhängig von Kompressor und Schlauch
- Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Unterschiedliche Nagellängen einsetzbar
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
Technische Daten:
- Magazinkapazität: 130 Stifte
- Stiftdurchmesser: 0,6 mm
- Stiftlänge: 18, 25, 30, 35 mm
- Akkuspannung/-kapazität: 14,4 V / 3,0 Ah Li-Ion
- Gewicht: 2,0 kg
Mitgeliefertes Zubehör:
Transportkoffer, Akku BL1430, 22-Minuten-Ladegerät
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schaber, Tacker und Nietgeräte
>
Tacker
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftnagler
,
Fäustlingsnagler
,
Kartuschennagler
,
Kombinagler
,
Rundkopfnagler
,
Stauchkopf-Nagler
,
Stift-Nagler
,
Streifenmagazin-Nagler
,
akku-tacker makita
,
Makita
,
tacker
,
akkutacker
,
li-ion
,
pintacker
,
bpt350rfe
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 255
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 398,72*
€ 419,89*
Lager 400
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 444,98*
€ 468,63*
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 475,26*
Lager 381
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 484,83*
€ 511,50*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 544,12*
€ 565,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ladegerät DC36RA 36 V MAKSTAR
Makita
194863-5
ab € 97,09*
Sonstiges
Makita Akku BL1815, 18 V, 1,3 Ah
Makita
195445-6
ab € 68,97*
Sonstiges
Makita Akku Ladegerät DC07SA
Makita
194320-3
ab € 45,71*
Sonstiges
Makita Akku Ladegerät DC10WA
Makita
194588-1
ab € 36,50*
Sonstiges
MAKITA Akku-Lampe BML360 36V Li-Ion
Makita
STEXBML360
ab € 54,31*
Sonstiges
Makita Akku-Lampe ML121
Makita
STEXML121
ab € 19,54*
Sonstiges
Makita Akku-Lampe ML122
Makita
STEXML122
ab € 26,90*
Sonstiges
Makita Li-Ion Akku-Lampe BML800
Makita
STEXBML800
ab € 34,39*
Sonstiges
Makita Li-Ion Akku-Lampen BML145 14,4V
Makita
STEXBML145
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG