|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1486761 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436000241 |
| |
|
|  |  |
 | Hochleistungssprühgerät 410 T Das Hochleistungssprühgerät 410 T verfügt über einen Druckbehälter aus Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung, der 10 l Sprühmittel aufnehmen kann und für einen Betriebsdruck von max. 6 bar ist. Ist für die Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel geeignet. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: verfügt, einen, Druckbehälter, Stahl, hochwertiger, Kunststoffinnenbeschichtung, Sprühmittel, aufnehmen, Betriebsdruck, Siegel, Ausbringung, biologischer, Pflanzenschutzmittel, geeignet |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,06* | € 178,72* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 170,38* | € 187,21* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,68* | € 211,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 217,70* | € 234,67* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 234,12* | € 248,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|