|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1486760 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436000210 |
| |
|
|  |  |
 | Hochleistungssprühgerät 405 T Das Hochleistungssprühgerät 405 T verfügt über einen Druckbehälter aus Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung, der 5 l Sprühmittel aufnehmen kann und für einen Betriebsdruck von max. 6 bar ist. Ist für die Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel geeignet. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: verfügt, einen, Druckbehälter, Stahl, hochwertiger, Kunststoffinnenbeschichtung, Sprühmittel, aufnehmen, Betriebsdruck, Siegel, Ausbringung, biologischer, Pflanzenschutzmittel, geeignet |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 101,54* | € 112,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 110,40* | € 122,66* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 121,22* | € 134,48* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,49* | € 134,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 150,30* | € 166,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|