Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winkelschleifer Metabo WE 9-125 Quick WE 9 - 125 Quick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer Metabo WE 9-125 Quick WE 9 - 125 Quick
Winkelschleifer Metabo WE 9-125 Quick WE 9 - 125 Quick
Artikel-Nr.:
     400-1486278
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600269000
EAN/GTIN:
     4007430163530
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo

Einen robusten und leistungsstarken Metabo Marathon Motor besitzt der 1000-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WE 9-125 Quick von Metabo. Ein extra Stellrad dient zur Vorwahl der Drehzahl.

Produktmerkmale

  • Schleifscheiben-Ø: 125 mm

  • Drehmoment: 2,5 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 10.000 /min
  • Nennaufnahmeleistung: 1.000 W
  • Abgabeleistung: 570 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 8.500 /min
  • Spindelgewinde: M 14
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1,9 kg

Lieferumfang

  • Schutzhaube

  • Stützflansch
  • "Quick"- Spannmutter
  • Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
  • variabel wählbar mit oder ohne Kunststoffkoffer
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor

  • Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange Lebensdauer der Maschine
  • Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
  • Metabo "Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel
  • Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung
  • Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Elektronischer Sanftanlauf
  • Metabo Wicklungsschutzgitter
  • Wiederanlaufschutz
  • Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse

Lieferumfang:WE 9 - 125 Quick
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 130,58*
1 Tag
k.A.
€ 7,90*
€ 132,05*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 134,72*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 143,03*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 123,77*
€ 144,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 14-125 Plus
Metabo
60028150
ab € 149,38*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 14-125 Quick
Metabo
60037200
ab € 140,80*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 14-125 VS
Metabo
60029200
ab € 174,96*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 14-150 Plus
Metabo
60028600
ab € 133,88*
Ähnlich
Metabo
60068000
ab € 164,40*
Ähnlich
Metabo
60068300
ab € 164,40*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 9-125 Quick
Metabo
60026950
ab € 123,98*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 9-125 Quick
Metabo
60026970
ab € 149,38*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WEA 14-125 Plus
Metabo
60110500
ab € 141,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG