Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürstiefel Sympatex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterschnürstiefel Sympatex
Winterschnürstiefel Sympatex
Artikel-Nr.:
     400-1482365
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     2210049043
EAN/GTIN:
     4332163766698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Winterschnürstiefel Sympatex


Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
•Waterproof-Membrane
•Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
•100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
•Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Stahlkappe und
Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz
- Größe: 43

Größe 43



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, grisport®, Winter-Stiefel, Grisport, Footwear, S.p.A-, Winterarbeitsstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Winter-Schnürstiefel, Stiefel, Winter-Arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,26*
€ 93,37*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 93,94*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,75*
€ 95,84*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 98,80*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 100,47*
€ 119,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,40*
€ 142,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,60*
€ 141,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,28*
€ 132,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,47*
€ 119,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.