Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Winterschnürstiefel S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORTIS Winterschnürstiefel S3
FORTIS Winterschnürstiefel S3
Artikel-Nr.:
     400-1482364
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2210049042
EAN/GTIN:
     4332163766681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FORTIS Winterschnürstiefel S3


Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
•Waterproof-Membrane
•Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
•100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
•Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Stahlkappe und
Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz
- Größe: 42

Größe 42



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel s3 42 w10, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, grisport®, Winter-Stiefel, Grisport, Footwear, S.p.A-, Winterarbeitsstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Winter-Schnürstiefel, Stiefel, Winter-Arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,45*
€ 93,07*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,81*
€ 93,64*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 98,49*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 98,97*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 100,24*
€ 119,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,02*
€ 141,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,21*
€ 140,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,89*
€ 131,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,02*
€ 128,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,24*
€ 119,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.