Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Puro fort Plus


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Puro fort Plus
Sicherheitsstiefel Puro fort Plus
Artikel-Nr.:
     400-1482313
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2210116046
EAN/GTIN:
     8713197026976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Puro fort Plus


Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
•Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
•Thermische Isolierung bis –20 °C
•Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
•Großzügige, breite Kappe
•Langlebig
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® Purofort, Futter antibakteriell behandelt
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb, Futter rot
- Größe: 46

Farbe gelb
Größe 46


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,34 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
3 Tage
12
€ 4,79*
ab € 55,57*
€ 65,81*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 65,85*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 67,86*
Lager 400
14
€ 4,95*
ab € 82,85*
€ 96,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,59*
€ 114,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,13*
€ 114,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,85*
€ 98,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,12*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,28*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,46*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,61*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,23*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,44*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,30*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,47*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.